曜日別特売

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。

仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品ステンカゴ付高さ(mm)275材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)180接続G2内容量1個
関連資料:寸法図(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47314933TO-194BK(BK-1)
6,260
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47314933
2020-10-29
用途: 排水トラップの劣化による交換
運輸・通信業

築24年の排水トラップが劣化による交換でしたがピッタリでした。値段もお手頃でコスパ最高です。

対象商品 : 47314933
2018-07-19
用途: 会社流し台の修理

異業種の為、こんな部品が個別の部品で入手出来る事を始めて知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする