曜日別特売

樹脂製大型排水トラップ

樹脂製大型排水トラップ - SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップ - SUGICO(スギコ)
付属品ゴムパッキン1枚材質(本体)樹脂タイプ樹脂カゴ接続G2機能オーバーフロー付(G1-1/4)呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47315064TO-295WP
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする