SUGICO(スギコ)
EC180 排水トラップ
仕様
封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4
材質
(本体)PP
適合ナット
排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
排水
外ネジ:G2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47315186
TO-299N
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください