EC180 排水トラップ

EC180 排水トラップ - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。

仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47315195TO-299
6,280
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315195
2017-02-24
用途: j自作キッチンに使用予定。
建設業・工事業

まだ、未使用なので使用感は不明ですが、排水溝カバーがなく、止水蓋のみでした。排水接続部分も袋ナットがなくねじ切りのみ。
買い足しが必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする