樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)

樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
付属品
フタ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47315362TO-198LAP (エースM2吋 )ポリカゴ付A蓋
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47315371TO-198LCP (エースM2吋 )ポリカゴ付C蓋
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
47315387TO-198LDP (エースM2吋)ポリカゴ付D蓋(Wリング付)
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
47315396TO-198LAS (エースM2吋)ステンカゴ付A蓋
4,280
4,198
4,618(税込)
当日出荷
47315405TO-198LCS (エースM2吋)ステンカゴ付C蓋
4,390
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
47315414TO-198LDS (エースM2吋 )ステンカゴ付D蓋(Wリング付)
4,550
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315362
2019-01-13
用途: リフォーム
K POINT

プロでも、安心して使える良い商品と思います! コスパ最高!

対象商品 : 47315362
2016-12-06
用途: 自宅の流し

菊割れの加工をしないと排水性が悪いです、その他はよくできています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする