KITトラップセット
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304
内容量1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。