SUGICO(スギコ)
ハンドルコックドレーン
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質
フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水
外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
モデル
DSS-8000
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47315843
TO-129N
¥
108,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください