SUGICO(スギコ)
ステンレスボールチェーン
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別
3.2-R
材質
ステンレス
寸法d(mm)
3.2
全長(m)
30
寸法A(mm)
4.4
参考使用荷重(kg)
6
参考使用荷重(kN)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47315983
TO-597S
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください