SUGICO(スギコ)
ステンレスボールチェーン
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別
4.5-R
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
6.4
参考使用荷重(kg)
15
参考使用荷重(kN)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47315992
TO-597L
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください