SUGICO(スギコ)
ステンレスカップリング
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合
チェーン/3.2-R
種別
RCP-3.2
材質
ステンレス
寸法d(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47316001
TO-598S
¥
60
¥
54
¥
44
アウトレット
¥
48
(税込)
当日出荷
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください