曜日別特売

ステンレスカップリング

ステンレスカップリング - SUGICO(スギコ)ステンレスカップリング - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。

適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47316017TO-598L
76
64
70(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-21
用途: 自宅浴槽の補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅お風呂の鎖が切れたためカップリングをホームセンターで探したが見つからず、モノタロウを頼りました。いざという時に、探していた物があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする