曜日別特売

真鍮共栓

真鍮共栓 - SUGICO(スギコ)真鍮共栓 - SUGICO(スギコ)真鍮共栓 - SUGICO(スギコ)真鍮共栓 - SUGICO(スギコ)
(3件のレビュー)

・簡易蓋付の排水金具です。

材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法(D)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47316044TO-184/25A44293045G1
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47316053TO-184/32A57373558G1 1/4
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47316062TO-184/40A63433462G1 1/2
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
47316071TO-184/50A78534674G2
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316044
2025-07-17
用途: プラ舟の水抜き栓
サービス業

排水用に使用していますが価格面でも良い商品だと思いまさす。

対象商品 : 47316044
2020-12-21
用途: 自作の排水トレイ製作に
農・林・水産業

屋外の水栓柱用の水受けトレイに使用しました。モノタロウのトロ舟を購入し、穴を開けて設置、排水口はTSエルボ 給水栓用 25が合いました。市販品の排水パンを買うより格安で済みます。

2が参考にしています
対象商品 : 47316044
2018-05-27
用途: 勝手場(土間)の水抜き栓で使用
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

小さいながら、しっかりした商品で非常に満足しています。
次回は、少し大きめの商品を購入しようと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする