曜日別特売

ステンロストワックス製共栓

ステンロストワックス製共栓 - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。

ねじ径G2仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50A外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47316227TO-184R/50A
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316227
2020-10-15
用途: 庭のプールの栓
運輸・通信業

以前に購入したものは径が小さく水の抜けに時間が掛かっていましたが、金額の割りに大きな栓が購入できたので満足しています。コスパ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする