曜日別特売

ステン共栓

ステン共栓 - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。

仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73内容量1個
関連資料:寸法図(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47316342TO-110J(S)
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316342
2021-07-06
用途: ガーデン用パンの排水口
サービス業

プラケをパンにして作ったガーデン用パンで使用、厚みの薄いケースでもしっかりくわえ込めた、40×30サイズのプラケに最適なサイズ
雨対策用に簡易な蓋も付いていたら 星5個

対象商品 : 47316342
2019-05-14
用途: 厨房シンク排水管修理
株式会社日比谷松本楼飲食業

簡単に取替が可能で重宝しております、在庫も含め今回は2個の注文をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする