SUGICO(スギコ)
丸型オーバーフロー
(1件のレビュー)
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様
山型目皿付ダブルリング付
材質
本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水
接着式:25A塩ビ管
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47316586
TO-235
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください