曜日別特売

排水ホース(ジャバラホース)

排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース) - SUGICO(スギコ)
(25件のレビュー)

・接続部はナット回転式です。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47316796TO-192S1838-251000
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
47316805TO-192M/10017.845.6-301000
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47316823TO-192/80PN(管)1753.8-30800
820
809
890(税込)
当日出荷
48872127TO-192/80K1753.8-30800
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
47316857TO-192L2064.8-381000
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47316814TO-192M/8017.845.64830800
880
取扱い終了
48872136TO-192/1001753.857301000
1,120
取扱い終了
02283128TO-192/80K(S)1753.85735800
460
取扱い終了
70341608TO-292M/8020666830800
940
取扱い終了
87026624TO-292M/8020666830800
450
取扱い終了
47316832TO-192/80(管)1753.85730800
400
取扱い終了
返品不可
47316841TO-192/100(管)1753.857301000
450
取扱い終了
返品不可
47316866TO-29217525634.5800
550
取扱い終了
47316875TO-292L28656834.5800
460
取扱い終了
返品不可
02283137TO-192/100K(S)1753.857351000
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47316814TO-192M/8011123571TO-192M/80TO-192M/80 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 11123571排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)1個
798
税込878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48872136TO-192/10018334955TO-192/100KTO-192/100 40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ) 1833495540A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)1個
1,098
税込1,208
品番が変更になりました
02283128TO-192/80K(S)48872127TO-192/80KTO-192/80K(S) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872127排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70341608TO-292M/8006089898TO-292M/80TO-292M/80 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 06089898排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)1個
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316814
2024-04-30
用途: シンク下配管交換用
株式会社ブッシュサービス業

シンク下のホースが劣化したので交換。
サイズぴったり!

対象商品 : 47316796
2022-11-11
用途: 造り付け洗面台への使用

問題なく使えます。素材も柔らかく、とても使いやすいです。

対象商品 : 47316796
2022-02-10
用途: 排水工事時
山陽設備

ホームセンターなど商品棚に無く、最高に助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 47316805
2021-01-20
用途: 流しの修理用

商品が届くまでホース部分とナット部分が一体化した物だと思っていましたが、ナットとホースは独立した形状になっていて、流しに取り付ける際ホースが共周りせず作業しやすかった。価格もリーズナブルなので次回も利用したい。

3が参考にしています
対象商品 : 47316814
2021-02-07
用途: シンクの修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの誤差も無く、質も良い感じです。コストパフォーマンスもバッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 48872136
2020-07-30
用途: 台所排水ホースを交換
有限会社昭和金型製作所

商品は問題なく満足です。
が、商品説明に問題有りです。
(管)が気になりわざわざスギコで調べたのに安い(管)で着た、
写真も両方載ってるのも紛らわしい。
ちなみに
(管)はネジがホースと固定ホースごと回す。
(管)無しはネジが単独で回る。

6が参考にしています
対象商品 : 48872136
2020-04-17
用途: 取り替え
飲食業

直ぐに届いて、助かりました。
商品の検索も、分かりやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70341608
2019-12-21
用途: ホース交換

トラップのねじ径さえ間違えなければほとんど何でもあうのでありがたいです。10年たったホースはかなり傷んでいましたので安いのでこれから定期的に交換しようと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする