曜日別特売
(15件のレビュー)

ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。

用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロックナットを必ず締めて下さい。ダンパーシャフトに若干の傷が残る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47319011240-1
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319011
2019-04-25
用途: 自転車の積み下ろしのため
サービス業

手軽に使用出来て大満足!!
一つ不満な点は、注文してから商品が届くまでに
一か月かかってしまった。

対象商品 : 47319011
2018-03-06
用途: 車のダンパークランプ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入を決断したのはお値段の安さでした。カートに入れ早くに注文したのですが連絡メールにて欠品の連絡、またかなりの納期限がありました。ここで改善していただきたいのが在庫の徹底管理、在庫薄の商品はカート入れ出来ない様にし次の入荷予定など記載するなど、工夫していただきたいと思います。購入後の欠品は大変迷惑です。改善を求めます。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めてまいります。

対象商品 : 47319011
2015-01-13
用途: 車のメンテナンス

使用一年。普段利用しているガレージの親父が教えてくれた。ダンパーを交換するのと比べると20分の1のお値段。強度もあってダンパーに傷もつかず重宝しています。まあ、抜けたダンパーにいくら傷が付いても別にいいんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 47319011
2015-09-09
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

便利

対象商品 : 47319011
2015-02-20
用途: 自動車整備のフード及びバックドアのステー劣化時の固定

低価格ですが、使いやすく優れものです。

対象商品 : 47319011
2014-11-11
用途: ボンネツトダンパーの落下防止に

商品自体は安価でいいのですが、ダンパーのシリンダー部を締め付けて
固定するので、ネジ側の先端がいくら真鍮とは言え、傷をつける心配があります。
そのまま使うのは不安なので受け側の溝部分と締め付けのネジ先端にゴムシートを
切って貼り付けています。

対象商品 : 47319011
2015-02-02
用途: エンジンルーム内作業、トランクルーム内作業

ネジ部先端で固定するが、アタッチメントを付けたらイィと思う。

対象商品 : 47319011
2014-10-28
用途: 車バックドアーのダンパー片側が保持力低下。 ドアーが下がらないよう固定治具として利用。
農・林・水産業

高価なものは3000円もするが、今回の目的のためには本商品で十分であり、使いはじめとしては満足している。  先々締め付け時の力のかけかたによっては締めた部分に傷がつく恐れあり。
このあたりが改善されればなお良さそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする