曜日別特売

巻付防止カットソー

巻付防止カットソー - タイカツ巻付防止カットソー - タイカツ
(24件のレビュー)

刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。
草のからまりを防止できます。

用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)80刃厚(mm)0.5取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321766-8025.4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321766
2025-01-15
用途: 草刈り
運輸・通信業

シンプルイズベスト。
サンダーやヤスリで時々やすって。
プライヤーで角度調整出来て◯
3枚入ってるのを忘れて1度2枚重ねて使った事有り。
コスト的に1番安いかと。

対象商品 : 47321766
2024-08-12
用途: 施設管理での除草
株式会社ナガオメンテックサービス業

二枚刃が葛などに有効なので、二枚刃っぽいこの商品を選択。ナイロンコードで使っていますが、葛などの蔓系が明らかに絡み辛くなり満足しています。軽量に仕上げてあるので、曲がったりとかはありますが納得の性能です。

2が参考にしています
2024-10-10
用途: 草刈作業時
農・林・水産業

軽量の草刈り機に草が巻き付いてこまっていました。
皆さんのレビューを見て、これを装着したら、巻き付きが少なくなりました。買って良かったです。

2023-10-02
用途: 除草作業時
建設業・工事業

仕事で除草作業をしていますが、これを付けると草の絡みが少なくて大変満足してます。
3枚入りなので満足してます。

対象商品 : 47321766
2021-08-29
用途: 巻き草のある場所で

自動繰り出しナイロンコードと組み合わせました。何度かは巻きつきましたが効果はかなりありました。2つの刃の内1つだけ刃が曲がりましたが太い草、小枝にあたったためかも知れません。刃の角度が90度に近いのが切れるのかもしれませんが、少し犠牲にしても角度を寝かせると曲がりは軽減されると思われます。それで巻き付きが増えたら無理ですが。薄く強度はあまりないようですがその分軽量なのは良いことです。

対象商品 : 47321766
2021-09-30
用途: 草刈り作業
鈴木モータース

3枚入り 鉄製だから、さびますけど、使えます。  まだ一度も、トラブルないです。

対象商品 : 47321766
2021-09-12
用途: 野原草刈り

トタンよりはちょい丈夫な感じの薄さです、やはり減りは早い一日使用すると、カッター面がわからなくなってしまう、値段を考えるとそんなもんでしょ、3枚入ってるので、交換しながら使うと良い、使用後は又ヤスリで整えてって感じ!!
蔓のある所は、ちょっと上に上げてやると、パサッと切れます。

対象商品 : 47321766
2021-02-01
用途: 刈払機の巻き付防止
農・林・水産業

この値段で3枚入りなので、かなりお得です。
見た目がとても地味なので、これで効果があるのかと思いましたが、刃はかなりシャープであり、切れ味は良いです。
もちろん、実際に効果あります。
形状がシンプルなおかげで、研ぎ直しもしやすいですね。
手放せなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする