曜日別特売

防雨型延長コード 3ツ口

防雨型延長コード 3ツ口 - タイカツ防雨型延長コード 3ツ口 - タイカツ防雨型延長コード 3ツ口 - タイカツ
(5件のレビュー)

防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付

用途屋外用特性防雨電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4732179310m10
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
4732180220m20
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321802
2026-04-08
用途: ビニールハウス内の照明取り付けラインとして使用した
製造業

10mものでしたが、カードが非常に柔らかく取り回しが良かったと思います。

2025-03-17
用途: 屋外で使用

電工ドラムだと全部コードを出さないといけないが、これはちょっと使いたい時に便利です。

対象商品 : 47321793
2024-07-31
用途: 工場の電動工具&扇風機等
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫そうです、コードリールが壊れてしまいそれほど長さ必要ないため購入しました
しました

対象商品 : 47321802
2019-06-17
用途: 砂防工事に

毎年行っている立山砂防工事の現場に持っていっています。泊まり込みなのでしっかりした品質のものが必須ですが、これはここ5~6年使っていて信頼がおけます。

2が参考にしています
対象商品 : 47321802
2018-12-03
用途: 夜間の照明用に使用
大進工業株式会社建設業・工事業

とても柔らかく、天候にも左右されることのない材質を使用しているため長持ちすると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする