曜日別特売

スライド式スプライスユニット・高密度タイプ

スライド式スプライスユニット・高密度タイプ - 日東工業

2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブル等の固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
本体ユニットがアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。

仕様
接続数:100心(4心テープ)
アダプタ種類:SC(シンプレックス)
付属品補強熱スリーブ(テープ心用40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ質量(kg)4.3タイプ2U規格EIA外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×88×542.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45185987RD98-2SC100-4T
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする