曜日別特売

クロスショートタップ

クロスショートタップ - 日動工業
(2件のレビュー)

十字トリプルコード仕様のコンセントです。

イエロー電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数3質量(kg)0.15トラスコ品番368-6892定格電力(W)1500電線仕様-種別SVCT内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600461TL2-0.5S
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39600461
2024-01-04
用途: 照明器具設置時
サービス業

年末年始、特に大晦日の夜に照明設備設置に使用しました。コネクターが直角なので壁から取る際に便利です。

対象商品 : 39600461
2020-07-31
用途: 延長

あと少し長さが足りない!
そんな時に太く短いこのコードが役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする