KOVAX(コバックス)
スーパーアシレックス ブラウン
(1件のレビュー)
用途
各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度
180番相当
適合材
金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種別
形状
外径(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47322791
K-180
1箱(100枚)
Φ125
マジック式
ディスク
125
穴あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
47322782
K-180
1箱(100枚)
Φ125
マジック式
ディスク
125
穴なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
47322807
K-180
1箱(100枚)
Φ75
マジック式
ディスク
75
穴なし
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
47322816
K-180
1箱(100枚)
Φ50
マジック式
ディスク
50
穴なし
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
47322825
K-180
1箱(50枚)
170×130
ブラウン
シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)
-
穴なし
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
47322834
K-180
1箱(100枚)
75×110
マジック式
シート
-
穴なし
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください