大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先
ねじの種類
六角ボルト
先端形状
剣先
全108種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量
選択してください
1パック(1個)
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47325652
M4×8
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
8
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325661
M4×10
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
10
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325677
M4×12
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
12
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325686
M4×15
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
15
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325695
M4×16
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
16
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325704
M4×18
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
18
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325713
M4×20
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
20
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り1点です
47325722
M4×25
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
25
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325731
M4×30
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
30
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325747
M4×35
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
35
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325756
M4×40
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
40
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325765
M4×45
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
45
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325774
M4×50
1パック(8個)
ステンレス(SUS304)
M4
六角
全ねじ
50
0.7
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325783
M5×8
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
8
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325792
M5×10
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
10
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325801
M5×12
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
12
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325817
M5×15
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
15
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325826
M5×16
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
16
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325835
M5×18
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
18
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325844
M5×20
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
20
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325853
M5×25
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
25
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47325862
M5×30
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
30
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325871
M5×35
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
35
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325887
M5×40
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
40
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325896
M5×45
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
45
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325905
M5×50
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M5
六角
全ねじ
50
0.8
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325914
M6×10
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
10
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325923
M6×12
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
12
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325932
M6×15
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
15
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325941
M6×16
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
16
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47325957
M6×18
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
18
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47325966
M6×20
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
20
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47325975
M6×25
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
25
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47325984
M6×30
1パック(7個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
30
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47325993
M6×35
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
35
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326002
M6×40
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
40
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326011
M6×45
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
45
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326027
M6×50
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
50
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47326036
M6×55
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
55
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47326045
M6×60
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
60
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47326054
M6×65
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
65
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47326063
M6×70
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
70
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47326072
M6×75
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M6
六角
全ねじ
75
1.0
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326081
M8×10
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
10
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47326097
M8×12
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
12
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47326106
M8×15
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
15
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326115
M8×16
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
16
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326124
M8×18
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
18
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47326133
M8×20
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
20
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47326142
M8×25
1パック(6個)
ステンレス(SUS304)
M8
六角
全ねじ
25
1.25
メートル並目
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ