大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
先端形状
棒先
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47328163
M4×8
1パック(8個)
M4
8
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328172
M4×10
1パック(8個)
M4
10
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328181
M4×12
1パック(8個)
M4
12
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328197
M4×14
1パック(8個)
M4
14
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328206
M4×15
1パック(8個)
M4
15
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328215
M4×16
1パック(8個)
M4
16
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328224
M4×18
1パック(8個)
M4
18
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328233
M4×20
1パック(8個)
M4
20
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328242
M4×25
1パック(8個)
M4
25
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328251
M4×30
1パック(8個)
M4
30
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328267
M4×35
1パック(8個)
M4
35
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328276
M4×40
1パック(8個)
M4
40
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328285
M4×45
1パック(8個)
M4
45
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328294
M4×50
1パック(8個)
M4
50
0.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328303
M5×8
1パック(7個)
M5
8
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328312
M5×10
1パック(7個)
M5
10
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328321
M5×12
1パック(7個)
M5
12
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328337
M5×14
1パック(7個)
M5
14
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328346
M5×15
1パック(7個)
M5
15
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328355
M5×16
1パック(7個)
M5
16
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47328364
M5×18
1パック(7個)
M5
18
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328373
M5×20
1パック(7個)
M5
20
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47328382
M5×25
1パック(7個)
M5
25
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47328391
M5×30
1パック(7個)
M5
30
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328407
M5×35
1パック(7個)
M5
35
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328416
M5×40
1パック(7個)
M5
40
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328425
M5×45
1パック(7個)
M5
45
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328434
M5×50
1パック(7個)
M5
50
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328443
M6×8
1パック(7個)
M6
8
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328452
M6×10
1パック(7個)
M6
10
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328461
M6×12
1パック(7個)
M6
12
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328477
M6×14
1パック(7個)
M6
14
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328486
M6×15
1パック(7個)
M6
15
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328495
M6×16
1パック(7個)
M6
16
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328504
M6×18
1パック(7個)
M6
18
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47328513
M6×20
1パック(7個)
M6
20
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328522
M6×25
1パック(7個)
M6
25
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47328531
M6×30
1パック(7個)
M6
30
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47328547
M6×35
1パック(6個)
M6
35
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328556
M6×40
1パック(6個)
M6
40
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328565
M6×45
1パック(6個)
M6
45
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328574
M6×50
1パック(6個)
M6
50
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328583
M6×55
1パック(6個)
M6
55
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328592
M6×60
1パック(6個)
M6
60
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328601
M6×65
1パック(6個)
M6
65
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328617
M6×70
1パック(6個)
M6
70
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328626
M6×75
1パック(6個)
M6
75
1.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47328635
M8×10
1パック(6個)
M8
10
1.25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328644
M8×12
1パック(6個)
M8
12
1.25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328653
M8×14
1パック(6個)
M8
14
1.25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ