電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器
定格電圧AC100V内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
電流(A)
消費電力(W)
定格圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339923VC0100-A260.12/0.1060.0040~0.016
17,330
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47339932VC0101-A2100.24/0.22110.010~0.02
20,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47339941VC0101S-A2150.35/0.32140.0050~0.026
23,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47339957VC0201-A2200.52/0.4619/180.010~0.018
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47339966VC0301-A2250.62/0.5925/240.010~0.02
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47339975VC0201B-A2200.68/0.62210.010~0.018
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47339984VC0301B-A2250.94/0.84270.010~0.02
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする