曜日別特売

ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキン

ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキン - トーフレ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47835803T-1800 15A用1枚
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
47835812T-1800 20A用1枚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47835821T-1800 25A用1枚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47835873T-1800 用 15A・20A・25A 各1枚セット1式
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
47835356T-1800 15A用1枚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47835365T-1800 20A用1枚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47835374T-1800 25A用1枚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47835356T-1800 15A用47835803T-1800 15A用画像準備中ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキントーフレ1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
47835365T-1800 20A用47835812T-1800 20A用画像準備中ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキントーフレ1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
47835374T-1800 25A用47835821T-1800 25A用画像準備中ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキントーフレ1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする