New-Era(ニューエラー)
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)
180
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.2~0.7MPa
最高使用頻度(回/min)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
把持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766295
HV02G-12
12
閉時:20N/L
開時:24N/L
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48766304
HV02G-16
16
閉時:55N/L
開時:64N/L
¥
38,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48766313
HV02G-20
20
閉時:95N/L
開時:113N/L
¥
46,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください