曜日別特売

DC-DCコンバーター

DC-DCコンバーター - New-Era(ニューエラー)DC-DCコンバーター - New-Era(ニューエラー)
(1件のレビュー)

超薄型コンパクトボディ。
制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)
(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC(キースイッチ)連動出力搭載。
スイッチング方式採用により高効率を実現。

定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
入力電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48706497DDS-208(最大瞬時)8DC20~32
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52492957DDS-212A(最大瞬時)12DC24V(DC18~32V)
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48706506DDS-212(最大瞬時)12DC20~32
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48706506
2019-04-12
用途: トラック24V車に ナビゲーション等12V機器取付
自動車・二輪車・自転車関連業

2個 購入しましたが 今のところ 問題ナイ感じです
小型で 入力 出力が 多いので 便利なのですが
配線に ギボシ端子がなく 配線の色わけが わかりにくく
配線図も見ずらいので 取り付け時に 手間がかかるので
少し 改善して 頂きたいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする