New-Era(ニューエラー)
マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 標準仕様 マグネット無し Φ10 ノーズ形複動形
シリンダ内径(Φmm)
10
質量(g)
20.3
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
スイッチ
有
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
取付金具
フート/フランジ
最低使用圧力(MPa)
0.08
押出力(N)
39.2
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347984
CA03-10-ND-10
10
¥2,300
取扱い終了
返品不可
48347993
CA03-10-ND-100
100
¥3,000
取扱い終了
返品不可
48348002
CA03-10-ND-100-M
100
¥3,250
取扱い終了
返品不可
48348011
CA03-10-ND-100-P
100
¥3,100
取扱い終了
返品不可
48348027
CA03-10-ND-105
105
¥3,200
取扱い終了
返品不可
48348036
CA03-10-ND-105-M
105
¥3,450
取扱い終了
返品不可
48348045
CA03-10-ND-105-P
105
¥3,300
取扱い終了
返品不可
48348054
CA03-10-ND-10-M
10
¥2,550
取扱い終了
返品不可
48348063
CA03-10-ND-10-P
10
¥2,400
取扱い終了
返品不可
48348072
CA03-10-ND-110
110
¥3,200
取扱い終了
返品不可
48348081
CA03-10-ND-110-M
110
¥3,450
取扱い終了
返品不可
48348097
CA03-10-ND-110-P
110
¥3,300
取扱い終了
返品不可
48348106
CA03-10-ND-115
115
¥3,200
取扱い終了
返品不可
48348115
CA03-10-ND-115-M
115
¥3,450
取扱い終了
返品不可
48348124
CA03-10-ND-115-P
115
¥3,300
取扱い終了
返品不可
48348133
CA03-10-ND-120
120
¥3,200
取扱い終了
返品不可
48348142
CA03-10-ND-120-M
120
¥3,450
取扱い終了
返品不可
48348151
CA03-10-ND-120-P
120
¥3,300
取扱い終了
返品不可
48348167
CA03-10-ND-125
125
¥3,200
取扱い終了
返品不可
48348176
CA03-10-ND-125-M
125
¥3,450
取扱い終了
返品不可
48348185
CA03-10-ND-125-P
125
¥3,300
取扱い終了
返品不可
48348194
CA03-10-ND-130
130
¥3,400
取扱い終了
返品不可
48348203
CA03-10-ND-130-M
130
¥3,650
取扱い終了
返品不可
48348212
CA03-10-ND-130-P
130
¥3,500
取扱い終了
返品不可
48348221
CA03-10-ND-135
135
¥3,400
取扱い終了
返品不可
48348237
CA03-10-ND-135-M
135
¥3,650
取扱い終了
返品不可
48348246
CA03-10-ND-135-P
135
¥3,500
取扱い終了
返品不可
48348255
CA03-10-ND-140
140
¥3,400
取扱い終了
返品不可
48348264
CA03-10-ND-140-M
140
¥3,650
取扱い終了
返品不可
48348273
CA03-10-ND-140-P
140
¥3,500
取扱い終了
返品不可
48348282
CA03-10-ND-145
145
¥3,400
取扱い終了
返品不可
48348291
CA03-10-ND-145-M
145
¥3,650
取扱い終了
返品不可
48348307
CA03-10-ND-145-P
145
¥3,500
取扱い終了
返品不可
48348316
CA03-10-ND-15
15
¥2,300
取扱い終了
返品不可
48348325
CA03-10-ND-150
150
¥3,400
取扱い終了
返品不可
48348334
CA03-10-ND-150-M
150
¥3,650
取扱い終了
返品不可
48348343
CA03-10-ND-150-P
150
¥3,500
取扱い終了
返品不可
48348352
CA03-10-ND-15-M
15
¥2,550
取扱い終了
返品不可
48348361
CA03-10-ND-15-P
15
¥2,400
取扱い終了
返品不可
48348377
CA03-10-ND-20
20
¥2,300
取扱い終了
返品不可
48348386
CA03-10-ND-20-M
20
¥2,550
取扱い終了
返品不可
48348395
CA03-10-ND-20-P
20
¥2,400
取扱い終了
返品不可
48348404
CA03-10-ND-25
25
¥2,300
取扱い終了
返品不可
48348413
CA03-10-ND-25-M
25
¥2,550
取扱い終了
返品不可
48348422
CA03-10-ND-25-P
25
¥2,400
取扱い終了
返品不可
48348431
CA03-10-ND-30
30
¥2,300
取扱い終了
返品不可
48348447
CA03-10-ND-30-M
30
¥2,550
取扱い終了
返品不可
48348456
CA03-10-ND-30-P
30
¥2,400
取扱い終了
返品不可
48348465
CA03-10-ND-35
35
¥2,500
取扱い終了
返品不可
48348474
CA03-10-ND-35-M
35
¥2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ