曜日別特売

ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形

ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 - New-Era(ニューエラー)
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8内容量1個
全290種類を絞り込む
角度調整範囲
揺動角度(°)
シリンダ内径(Φmm)
290種類すべて表示中
注文コード
品番
角度調整範囲
揺動角度(°)
シリンダ内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48774345RS01-10B-180160~18518010+14(小径+大径)152
71,570
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774451RS01-10B-180-RCA2160~18518010+14(小径+大径)152
75,170
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774467RS01-10B-180-RCA2-LA160~18518010+14(小径+大径)152
77,090
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774494RS01-10B-180-RCB2160~18518010+14(小径+大径)152
75,170
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774503RS01-10B-180-RCB2-LA160~18518010+14(小径+大径)152
77,090
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774537RS01-10B-180-RCM2160~18518010+14(小径+大径)152
79,970
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774546RS01-10B-180-RCM2-LA160~18518010+14(小径+大径)152
81,970
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774564RS01-10B-180-ZC230A2160~18518010+14(小径+大径)152
77,970
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774582RS01-10B-180-ZC230B2160~18518010+14(小径+大径)152
78,770
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774607RS01-10B-180-ZC253A2160~18518010+14(小径+大径)152
78,170
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774625RS01-10B-180-ZC253B2160~18518010+14(小径+大径)152
79,170
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774634RS01-10B-9070~959010+14(小径+大径)152
71,070
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774747RS01-10B-90-RCA270~959010+14(小径+大径)152
74,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774756RS01-10B-90-RCA2-LA70~959010+14(小径+大径)152
76,590
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774783RS01-10B-90-RCB270~959010+14(小径+大径)152
74,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774792RS01-10B-90-RCB2-LA70~959010+14(小径+大径)152
76,590
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774826RS01-10B-90-RCM270~959010+14(小径+大径)152
79,470
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774835RS01-10B-90-RCM2-LA70~959010+14(小径+大径)152
81,470
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774853RS01-10B-90-ZC230A270~959010+14(小径+大径)152
77,470
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774871RS01-10B-90-ZC230B270~959010+14(小径+大径)152
78,270
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774896RS01-10B-90-ZC253A270~959010+14(小径+大径)152
77,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48774914RS01-10B-90-ZC253B270~959010+14(小径+大径)152
78,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48775815RS01-14B-180160~18518014+20(小径+大径)460
34,060
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48775921RS01-14B-180-RCA2160~18518014+20(小径+大径)460
37,660
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48775937RS01-14B-180-RCA2-LA160~18518014+20(小径+大径)460
39,580
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48775964RS01-14B-180-RCB2160~18518014+20(小径+大径)460
37,660
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48775973RS01-14B-180-RCB2-LA160~18518014+20(小径+大径)460
39,580
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776007RS01-14B-180-RCM2160~18518014+20(小径+大径)460
42,460
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776016RS01-14B-180-RCM2-LA160~18518014+20(小径+大径)460
44,460
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776034RS01-14B-180-ZC230A2160~18518014+20(小径+大径)460
40,460
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776052RS01-14B-180-ZC230B2160~18518014+20(小径+大径)460
41,260
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776077RS01-14B-180-ZC253A2160~18518014+20(小径+大径)460
40,660
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776095RS01-14B-180-ZC253B2160~18518014+20(小径+大径)460
41,660
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776104RS01-14B-9070~959014+20(小径+大径)460
33,660
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776217RS01-14B-90-RCA270~959014+20(小径+大径)460
37,260
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776226RS01-14B-90-RCA2-LA70~959014+20(小径+大径)460
39,180
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776253RS01-14B-90-RCB270~959014+20(小径+大径)460
37,260
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776262RS01-14B-90-RCB2-LA70~959014+20(小径+大径)460
39,180
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776296RS01-14B-90-RCM270~959014+20(小径+大径)460
42,060
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776305RS01-14B-90-RCM2-LA70~959014+20(小径+大径)460
44,060
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776323RS01-14B-90-ZC230A270~959014+20(小径+大径)460
40,060
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776341RS01-14B-90-ZC230B270~959014+20(小径+大径)460
40,860
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776366RS01-14B-90-ZC253A270~959014+20(小径+大径)460
40,260
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776384RS01-14B-90-ZC253B270~959014+20(小径+大径)460
41,260
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48776917RS01-16B-180160~18518016+24(小径+大径)800
36,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48777023RS01-16B-180-RCA2160~18518016+24(小径+大径)800
40,300
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48777032RS01-16B-180-RCA2-LA160~18518016+24(小径+大径)800
42,220
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48777066RS01-16B-180-RCB2160~18518016+24(小径+大径)800
40,300
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48777075RS01-16B-180-RCB2-LA160~18518016+24(小径+大径)800
42,220
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48777102RS01-16B-180-RCM2160~18518016+24(小径+大径)800
45,100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする