ローターテーブル RT02-10シリーズ

ローターテーブル RT02-10シリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
全95種類を絞り込む
揺動角度(°)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
角度調整範囲
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48785055RT02-10B-180180160~185172エアークッション0.1~0.7
90,720
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785161RT02-10B-180-RCA2180160~185172エアークッション0.1~0.7
94,320
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785177RT02-10B-180-RCA2-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
96,240
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785204RT02-10B-180-RCB2180160~185172エアークッション0.1~0.7
94,320
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785213RT02-10B-180-RCB2-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
96,240
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785247RT02-10B-180-RCM2180160~185172エアークッション0.1~0.7
99,120
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785256RT02-10B-180-RCM2-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
101,120
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785274RT02-10B-180-ZC230A2180160~185172エアークッション0.1~0.7
97,120
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785292RT02-10B-180-ZC230B2180160~185172エアークッション0.1~0.7
97,920
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785317RT02-10B-180-ZC253A2180160~185172エアークッション0.1~0.7
97,320
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785335RT02-10B-180-ZC253B2180160~185172エアークッション0.1~0.7
98,320
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785344RT02-10B-909070~95172エアークッション0.1~0.7
90,720
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785457RT02-10B-90-RCA29070~95172エアークッション0.1~0.7
94,320
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785466RT02-10B-90-RCA2-LA9070~95172エアークッション0.1~0.7
96,240
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785493RT02-10B-90-RCB29070~95172エアークッション0.1~0.7
94,320
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785502RT02-10B-90-RCB2-LA9070~95172エアークッション0.1~0.7
96,240
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785536RT02-10B-90-RCM29070~95172エアークッション0.1~0.7
99,120
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785545RT02-10B-90-RCM2-LA9070~95172エアークッション0.1~0.7
101,120
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785563RT02-10B-90-ZC230A29070~95172エアークッション0.1~0.7
97,120
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785581RT02-10B-90-ZC230B29070~95172エアークッション0.1~0.7
97,920
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785606RT02-10B-90-ZC253A29070~95172エアークッション0.1~0.7
97,320
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785624RT02-10B-90-ZC253B29070~95172エアークッション0.1~0.7
98,320
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785633RT02-10D-9090-175ナシ0.3~0.7
97,440
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785904RT02-10D-90-ZC230A390-175ナシ0.3~0.7
107,040
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785931RT02-10D-90-ZC230B390-175ナシ0.3~0.7
108,240
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785965RT02-10D-90-ZC253A390-175ナシ0.3~0.7
107,340
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785992RT02-10D-90-ZC253B390-175ナシ0.3~0.7
108,840
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785064RT02-10B-180-EC22A1180160~185172エアークッション0.1~0.7
57,500
取扱い終了
返品不可
48785073RT02-10B-180-EC22A2180160~185172エアークッション0.1~0.7
60,500
取扱い終了
返品不可
48785082RT02-10B-180-EC22B1180160~185172エアークッション0.1~0.7
57,900
取扱い終了
返品不可
48785091RT02-10B-180-EC22B2180160~185172エアークッション0.1~0.7
61,300
取扱い終了
返品不可
48785107RT02-10B-180-EC23A1180160~185172エアークッション0.1~0.7
57,600
取扱い終了
返品不可
48785116RT02-10B-180-EC23A2180160~185172エアークッション0.1~0.7
60,700
取扱い終了
返品不可
48785125RT02-10B-180-EC23B1180160~185172エアークッション0.1~0.7
58,100
取扱い終了
返品不可
48785134RT02-10B-180-EC23B2180160~185172エアークッション0.1~0.7
61,700
取扱い終了
返品不可
48785143RT02-10B-180-RCA1180160~185172エアークッション0.1~0.7
56,000
取扱い終了
返品不可
48785152RT02-10B-180-RCA1-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
56,800
取扱い終了
返品不可
48785186RT02-10B-180-RCB1180160~185172エアークッション0.1~0.7
56,000
取扱い終了
返品不可
48785195RT02-10B-180-RCB1-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
56,800
取扱い終了
返品不可
48785222RT02-10B-180-RCM1180160~185172エアークッション0.1~0.7
58,000
取扱い終了
返品不可
48785231RT02-10B-180-RCM1-LA180160~185172エアークッション0.1~0.7
58,830
取扱い終了
返品不可
48785265RT02-10B-180-ZC230A1180160~185172エアークッション0.1~0.7
57,700
取扱い終了
返品不可
48785283RT02-10B-180-ZC230B1180160~185172エアークッション0.1~0.7
58,100
取扱い終了
返品不可
48785301RT02-10B-180-ZC253A1180160~185172エアークッション0.1~0.7
57,800
取扱い終了
返品不可
48785326RT02-10B-180-ZC253B1180160~185172エアークッション0.1~0.7
58,300
取扱い終了
返品不可
48785353RT02-10B-90-EC22A19070~95172エアークッション0.1~0.7
57,000
取扱い終了
返品不可
48785362RT02-10B-90-EC22A29070~95172エアークッション0.1~0.7
60,000
取扱い終了
返品不可
48785371RT02-10B-90-EC22B19070~95172エアークッション0.1~0.7
57,400
取扱い終了
返品不可
48785387RT02-10B-90-EC22B29070~95172エアークッション0.1~0.7
60,800
取扱い終了
返品不可
48785396RT02-10B-90-EC23A19070~95172エアークッション0.1~0.7
57,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする