曜日別特売

ローターテーブル RT02-14シリーズ

ローターテーブル RT02-14シリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
全95種類を絞り込む
揺動角度(°)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
角度調整範囲
揺動角度(°)
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48786001RT02-14B-180160~185180465エアークッション0.1~0.7
84,840
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786114RT02-14B-180-RCA2160~185180465エアークッション0.1~0.7
88,440
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786123RT02-14B-180-RCA2-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
90,360
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786157RT02-14B-180-RCB2160~185180465エアークッション0.1~0.7
88,440
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786166RT02-14B-180-RCB2-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
90,360
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786193RT02-14B-180-RCM2160~185180465エアークッション0.1~0.7
93,240
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786202RT02-14B-180-RCM2-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
95,240
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786227RT02-14B-180-ZC230A2160~185180465エアークッション0.1~0.7
91,240
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786245RT02-14B-180-ZC230B2160~185180465エアークッション0.1~0.7
92,040
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786263RT02-14B-180-ZC253A2160~185180465エアークッション0.1~0.7
91,440
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786281RT02-14B-180-ZC253B2160~185180465エアークッション0.1~0.7
92,440
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786297RT02-14B-9070~9590465エアークッション0.1~0.7
84,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786403RT02-14B-90-RCA270~9590465エアークッション0.1~0.7
87,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786412RT02-14B-90-RCA2-LA70~9590465エアークッション0.1~0.7
89,520
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786446RT02-14B-90-RCB270~9590465エアークッション0.1~0.7
87,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786455RT02-14B-90-RCB2-LA70~9590465エアークッション0.1~0.7
89,520
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786482RT02-14B-90-RCM270~9590465エアークッション0.1~0.7
92,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786491RT02-14B-90-RCM2-LA70~9590465エアークッション0.1~0.7
94,400
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786516RT02-14B-90-ZC230A270~9590465エアークッション0.1~0.7
90,400
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786534RT02-14B-90-ZC230B270~9590465エアークッション0.1~0.7
91,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786552RT02-14B-90-ZC253A270~9590465エアークッション0.1~0.7
90,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786577RT02-14B-90-ZC253B270~9590465エアークッション0.1~0.7
91,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786586RT02-14D-90-90475ナシ0.3~0.7
90,720
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786857RT02-14D-90-ZC230A3-90475ナシ0.3~0.7
100,320
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786884RT02-14D-90-ZC230B3-90475ナシ0.3~0.7
101,520
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786911RT02-14D-90-ZC253A3-90475ナシ0.3~0.7
100,620
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786945RT02-14D-90-ZC253B3-90475ナシ0.3~0.7
102,120
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786017RT02-14B-180-EC22A1160~185180465エアークッション0.1~0.7
53,500
取扱い終了
返品不可
48786026RT02-14B-180-EC22A2160~185180465エアークッション0.1~0.7
56,500
取扱い終了
返品不可
48786035RT02-14B-180-EC22B1160~185180465エアークッション0.1~0.7
53,900
取扱い終了
返品不可
48786044RT02-14B-180-EC22B2160~185180465エアークッション0.1~0.7
57,300
取扱い終了
返品不可
48786053RT02-14B-180-EC23A1160~185180465エアークッション0.1~0.7
53,600
取扱い終了
返品不可
48786062RT02-14B-180-EC23A2160~185180465エアークッション0.1~0.7
56,700
取扱い終了
返品不可
48786071RT02-14B-180-EC23B1160~185180465エアークッション0.1~0.7
54,100
取扱い終了
返品不可
48786087RT02-14B-180-EC23B2160~185180465エアークッション0.1~0.7
57,700
取扱い終了
返品不可
48786096RT02-14B-180-RCA1160~185180465エアークッション0.1~0.7
52,000
取扱い終了
返品不可
48786105RT02-14B-180-RCA1-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
52,800
取扱い終了
返品不可
48786132RT02-14B-180-RCB1160~185180465エアークッション0.1~0.7
52,000
取扱い終了
返品不可
48786141RT02-14B-180-RCB1-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
52,800
取扱い終了
返品不可
48786175RT02-14B-180-RCM1160~185180465エアークッション0.1~0.7
54,000
取扱い終了
返品不可
48786184RT02-14B-180-RCM1-LA160~185180465エアークッション0.1~0.7
54,830
取扱い終了
返品不可
48786211RT02-14B-180-ZC230A1160~185180465エアークッション0.1~0.7
53,700
取扱い終了
返品不可
48786236RT02-14B-180-ZC230B1160~185180465エアークッション0.1~0.7
54,100
取扱い終了
返品不可
48786254RT02-14B-180-ZC253A1160~185180465エアークッション0.1~0.7
53,800
取扱い終了
返品不可
48786272RT02-14B-180-ZC253B1160~185180465エアークッション0.1~0.7
54,300
取扱い終了
返品不可
48786306RT02-14B-90-EC22A170~9590465エアークッション0.1~0.7
53,000
取扱い終了
返品不可
48786315RT02-14B-90-EC22A270~9590465エアークッション0.1~0.7
56,000
取扱い終了
返品不可
48786324RT02-14B-90-EC22B170~9590465エアークッション0.1~0.7
53,400
取扱い終了
返品不可
48786333RT02-14B-90-EC22B270~9590465エアークッション0.1~0.7
56,800
取扱い終了
返品不可
48786342RT02-14B-90-EC23A170~9590465エアークッション0.1~0.7
53,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする