曜日別特売

ローターテーブル RT02-18シリーズ

ローターテーブル RT02-18シリーズ - New-Era(ニューエラー)

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
全110種類を絞り込む
揺動角度(°)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48788056RT02-18B-1801250エアークッション0.1~0.7180
48,300
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788162RT02-18B-180-RCA21250エアークッション0.1~0.7180
51,900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788171RT02-18B-180-RCA2-LA1250エアークッション0.1~0.7180
53,820
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788205RT02-18B-180-RCB21250エアークッション0.1~0.7180
51,900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788214RT02-18B-180-RCB2-LA1250エアークッション0.1~0.7180
53,820
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788241RT02-18B-180-RCM21250エアークッション0.1~0.7180
56,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788257RT02-18B-180-RCM2-LA1250エアークッション0.1~0.7180
58,700
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788275RT02-18B-180-ZC230A21250エアークッション0.1~0.7180
54,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788293RT02-18B-180-ZC230B21250エアークッション0.1~0.7180
55,500
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788311RT02-18B-180-ZC253A21250エアークッション0.1~0.7180
54,900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788336RT02-18B-180-ZC253B21250エアークッション0.1~0.7180
55,900
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788345RT02-18B-901250エアークッション0.1~0.790
47,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788451RT02-18B-90-RCA21250エアークッション0.1~0.790
51,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788467RT02-18B-90-RCA2-LA1250エアークッション0.1~0.790
53,120
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788494RT02-18B-90-RCB21250エアークッション0.1~0.790
51,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788503RT02-18B-90-RCB2-LA1250エアークッション0.1~0.790
53,120
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788537RT02-18B-90-RCM21250エアークッション0.1~0.790
56,000
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788546RT02-18B-90-RCM2-LA1250エアークッション0.1~0.790
58,000
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788564RT02-18B-90-ZC230A21250エアークッション0.1~0.790
54,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788582RT02-18B-90-ZC230B21250エアークッション0.1~0.790
54,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788607RT02-18B-90-ZC253A21250エアークッション0.1~0.790
54,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788625RT02-18B-90-ZC253B21250エアークッション0.1~0.790
55,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788695RT02-18D-45+901230ナシ0.2~0.745+90(α+β)
62,300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788783RT02-18D-901230ナシ0.2~0.790
62,300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789054RT02-18D-90-ZC230A31230ナシ0.2~0.790
71,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789081RT02-18D-90-ZC230B31230ナシ0.2~0.790
73,100
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789115RT02-18D-90-ZC253A31230ナシ0.2~0.790
72,200
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789142RT02-18D-90-ZC253B31230ナシ0.2~0.790
73,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788065RT02-18B-180-EC22A11250エアークッション0.1~0.7180
37,500
取扱い終了
返品不可
48788074RT02-18B-180-EC22A21250エアークッション0.1~0.7180
40,500
取扱い終了
返品不可
48788083RT02-18B-180-EC22B11250エアークッション0.1~0.7180
37,900
取扱い終了
返品不可
48788092RT02-18B-180-EC22B21250エアークッション0.1~0.7180
41,300
取扱い終了
返品不可
48788101RT02-18B-180-EC23A11250エアークッション0.1~0.7180
37,600
取扱い終了
返品不可
48788117RT02-18B-180-EC23A21250エアークッション0.1~0.7180
40,700
取扱い終了
返品不可
48788126RT02-18B-180-EC23B11250エアークッション0.1~0.7180
38,100
取扱い終了
返品不可
48788135RT02-18B-180-EC23B21250エアークッション0.1~0.7180
41,700
取扱い終了
返品不可
48788144RT02-18B-180-RCA11250エアークッション0.1~0.7180
36,000
取扱い終了
返品不可
48788153RT02-18B-180-RCA1-LA1250エアークッション0.1~0.7180
36,800
取扱い終了
返品不可
48788187RT02-18B-180-RCB11250エアークッション0.1~0.7180
36,000
取扱い終了
返品不可
48788196RT02-18B-180-RCB1-LA1250エアークッション0.1~0.7180
36,800
取扱い終了
返品不可
48788223RT02-18B-180-RCM11250エアークッション0.1~0.7180
38,000
取扱い終了
返品不可
48788232RT02-18B-180-RCM1-LA1250エアークッション0.1~0.7180
38,830
取扱い終了
返品不可
48788266RT02-18B-180-ZC230A11250エアークッション0.1~0.7180
37,700
取扱い終了
返品不可
48788284RT02-18B-180-ZC230B11250エアークッション0.1~0.7180
38,100
取扱い終了
返品不可
48788302RT02-18B-180-ZC253A11250エアークッション0.1~0.7180
37,800
取扱い終了
返品不可
48788327RT02-18B-180-ZC253B11250エアークッション0.1~0.7180
38,300
取扱い終了
返品不可
48788354RT02-18B-90-EC22A11250エアークッション0.1~0.790
37,000
取扱い終了
返品不可
48788363RT02-18B-90-EC22A21250エアークッション0.1~0.790
40,000
取扱い終了
返品不可
48788372RT02-18B-90-EC22B11250エアークッション0.1~0.790
37,400
取扱い終了
返品不可
48788381RT02-18B-90-EC22B21250エアークッション0.1~0.790
40,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする