ローターテーブル RT02-22シリーズ

ローターテーブル RT02-22シリーズ - New-Era(ニューエラー)

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
全110種類を絞り込む
揺動角度(°)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48789151RT02-22B-1801995エアークッション0.1~0.7180
59,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789264RT02-22B-180-RCA21995エアークッション0.1~0.7180
63,100
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789273RT02-22B-180-RCA2-LA1995エアークッション0.1~0.7180
65,020
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789307RT02-22B-180-RCB21995エアークッション0.1~0.7180
63,100
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789316RT02-22B-180-RCB2-LA1995エアークッション0.1~0.7180
65,020
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789343RT02-22B-180-RCM21995エアークッション0.1~0.7180
67,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789352RT02-22B-180-RCM2-LA1995エアークッション0.1~0.7180
69,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789377RT02-22B-180-ZC230A21995エアークッション0.1~0.7180
65,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789395RT02-22B-180-ZC230B21995エアークッション0.1~0.7180
66,700
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789413RT02-22B-180-ZC253A21995エアークッション0.1~0.7180
66,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789431RT02-22B-180-ZC253B21995エアークッション0.1~0.7180
67,100
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789447RT02-22B-901995エアークッション0.1~0.790
58,800
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789553RT02-22B-90-RCA21995エアークッション0.1~0.790
62,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789562RT02-22B-90-RCA2-LA1995エアークッション0.1~0.790
64,320
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789596RT02-22B-90-RCB21995エアークッション0.1~0.790
62,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789605RT02-22B-90-RCB2-LA1995エアークッション0.1~0.790
64,320
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789632RT02-22B-90-RCM21995エアークッション0.1~0.790
67,200
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789641RT02-22B-90-RCM2-LA1995エアークッション0.1~0.790
69,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789666RT02-22B-90-ZC230A21995エアークッション0.1~0.790
65,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789684RT02-22B-90-ZC230B21995エアークッション0.1~0.790
66,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789702RT02-22B-90-ZC253A21995エアークッション0.1~0.790
65,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789727RT02-22B-90-ZC253B21995エアークッション0.1~0.790
66,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789797RT02-22D-45+901985ナシ0.2~0.745+90(α+β)
73,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789885RT02-22D-901985ナシ0.2~0.790
73,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48790156RT02-22D-90-ZC230A31985ナシ0.2~0.790
83,100
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48790183RT02-22D-90-ZC230B31985ナシ0.2~0.790
84,300
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48790217RT02-22D-90-ZC253A31985ナシ0.2~0.790
83,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48790244RT02-22D-90-ZC253B31985ナシ0.2~0.790
84,900
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48789167RT02-22B-180-EC22A11995エアークッション0.1~0.7180
45,500
取扱い終了
返品不可
48789176RT02-22B-180-EC22A21995エアークッション0.1~0.7180
48,500
取扱い終了
返品不可
48789185RT02-22B-180-EC22B11995エアークッション0.1~0.7180
45,900
取扱い終了
返品不可
48789194RT02-22B-180-EC22B21995エアークッション0.1~0.7180
49,300
取扱い終了
返品不可
48789203RT02-22B-180-EC23A11995エアークッション0.1~0.7180
45,600
取扱い終了
返品不可
48789212RT02-22B-180-EC23A21995エアークッション0.1~0.7180
48,700
取扱い終了
返品不可
48789221RT02-22B-180-EC23B11995エアークッション0.1~0.7180
46,100
取扱い終了
返品不可
48789237RT02-22B-180-EC23B21995エアークッション0.1~0.7180
49,700
取扱い終了
返品不可
48789246RT02-22B-180-RCA11995エアークッション0.1~0.7180
44,000
取扱い終了
返品不可
48789255RT02-22B-180-RCA1-LA1995エアークッション0.1~0.7180
44,800
取扱い終了
返品不可
48789282RT02-22B-180-RCB11995エアークッション0.1~0.7180
44,000
取扱い終了
返品不可
48789291RT02-22B-180-RCB1-LA1995エアークッション0.1~0.7180
44,800
取扱い終了
返品不可
48789325RT02-22B-180-RCM11995エアークッション0.1~0.7180
46,000
取扱い終了
返品不可
48789334RT02-22B-180-RCM1-LA1995エアークッション0.1~0.7180
46,830
取扱い終了
返品不可
48789361RT02-22B-180-ZC230A11995エアークッション0.1~0.7180
45,700
取扱い終了
返品不可
48789386RT02-22B-180-ZC230B11995エアークッション0.1~0.7180
46,100
取扱い終了
返品不可
48789404RT02-22B-180-ZC253A11995エアークッション0.1~0.7180
45,800
取扱い終了
返品不可
48789422RT02-22B-180-ZC253B11995エアークッション0.1~0.7180
46,300
取扱い終了
返品不可
48789456RT02-22B-90-EC22A11995エアークッション0.1~0.790
45,000
取扱い終了
返品不可
48789465RT02-22B-90-EC22A21995エアークッション0.1~0.790
48,000
取扱い終了
返品不可
48789474RT02-22B-90-EC22B11995エアークッション0.1~0.790
45,400
取扱い終了
返品不可
48789483RT02-22B-90-EC22B21995エアークッション0.1~0.790
48,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする