ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ

ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ - New-Era(ニューエラー)

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<貫通穴>
配線等に利用可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
揺動角度(°)
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48784766RT01-18B-18018+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
84,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784775RT01-18B-180-RCA218+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
87,600
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784784RT01-18B-180-ZC230A218+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
90,400
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784793RT01-18B-180-ZC230B218+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
91,200
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784802RT01-18B-180-ZC253A218+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
90,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784811RT01-18B-180-ZC253B218+26(小径+大径)1801650エアークッション0.2~0.7
91,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784827RT01-18B-9018+26(小径+大径)901650エアークッション0.2~0.7
84,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784854RT01-18D-9018+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
94,800
88,980
97,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
48784872RT01-18D-90-ZC230A318+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
104,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784881RT01-18D-90-ZC230B318+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
105,600
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784897RT01-18D-90-ZC253A318+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
104,700
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784906RT01-18D-90-ZC253B318+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
106,200
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784915RT01-22B-18022+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
87,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784924RT01-22B-180-RCA222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
90,600
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784933RT01-22B-180-RCM222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
95,400
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784942RT01-22B-180-ZC230A222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
93,400
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784951RT01-22B-180-ZC230B222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
94,200
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784967RT01-22B-180-ZC253A222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
93,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784976RT01-22B-180-ZC253B222+30(小径+大径)1802620ナシ0.2~0.7
94,600
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784985RT01-22B-9022+30(小径+大径)902620ナシ0.2~0.7
87,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784994RT01-22D-9022+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
97,800
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785012RT01-22D-90-ZC230A322+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
107,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785021RT01-22D-90-ZC230B322+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
108,600
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785037RT01-22D-90-ZC253A322+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
107,700
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48785046RT01-22D-90-ZC253B322+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
109,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48784836RT01-18D-45+9018+26(小径+大径)45+90(α+β)1630エアークッション0.35~0.7
79,000
取扱い終了
返品不可
48784845RT01-18D-45+90-ZC230A418+26(小径+大径)45+90(α+β)1630エアークッション0.35~0.7
91,800
取扱い終了
返品不可
48784863RT01-18D-90-ZC230A218+26(小径+大径)901630エアークッション0.35~0.7
85,400
取扱い終了
返品不可
48785003RT01-22D-90-RCA222+30(小径+大径)902570ナシ0.35~0.7
84,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする