曜日別特売

ローターハンド RH01シリーズ

ローターハンド RH01シリーズ - New-Era(ニューエラー)
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48772211RH01-G16C-B180ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
108,040
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772236RH01-G16C-B180-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
120,840
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772245RH01-G16C-B90ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
107,590
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772263RH01-G16C-B90-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
120,390
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772272RH01-G16C-D90ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:739ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
115,760
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772306RH01-G20C-B180ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
121,400
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772333RH01-G20C-B180-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
134,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772342RH01-G20C-B90ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
120,210
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772367RH01-G20C-D90ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:無しローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
129,110
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772394RH01-O16C-B180ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:735ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.2~0.7
87,480
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772412RH01-O16C-B180-E5A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.2~0.7
100,480
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772421RH01-O16C-B90ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.2~0.7
87,010
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772446RH01-O16C-D90ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.2~0.7
95,480
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772464RH01-P16C-B180ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
92,100
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772534RH01-P16C-B90ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
91,630
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772586RH01-P16C-D90ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:714ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
100,100
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772631RH01-P20C-B180ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
113,400
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772683RH01-P20C-B90ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
112,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772701RH01-P20C-D90ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:無しローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
122,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772227RH01-G16C-B180-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
79,200
取扱い終了
返品不可
48772254RH01-G16C-B90-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:747ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
78,900
取扱い終了
返品不可
48772281RH01-G16C-D90-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:739ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
84,400
取扱い終了
返品不可
48772297RH01-G16C-D90-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:739ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
90,800
取扱い終了
返品不可
48772315RH01-G20C-B180-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
88,200
取扱い終了
返品不可
48772324RH01-G20C-B180-E3A2-RCM2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
95,200
取扱い終了
返品不可
48772351RH01-G20C-B90-E5A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
87,600
取扱い終了
返品不可
48772376RH01-G20C-D90-E3B2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:無しローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
94,200
取扱い終了
返品不可
48772385RH01-G20C-D90-E5B2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:無しローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
94,600
取扱い終了
返品不可
48772403RH01-O16C-B180-E5A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.2~0.7
63,400
取扱い終了
返品不可
48772437RH01-O16C-B90-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.2~0.7
62,900
取扱い終了
返品不可
48772455RH01-O16C-D90-E3B2ローター部:14+20/ハンド部:16複動形ローター部:735ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.2~0.7
69,200
取扱い終了
返品不可
48772473RH01-P16C-B180-JFローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
63,100
取扱い終了
返品不可
48772482RH01-P16C-B180-JNローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
62,800
取扱い終了
返品不可
48772491RH01-P16C-B180-JN-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
69,200
取扱い終了
返品不可
48772507RH01-P16C-B180-JN-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
75,600
取扱い終了
返品不可
48772516RH01-P16C-B180-JN-E5A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
75,800
取扱い終了
返品不可
48772525RH01-P16C-B180-JSローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
62,850
取扱い終了
返品不可
48772543RH01-P16C-B90-JFローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
62,800
取扱い終了
返品不可
48772552RH01-P16C-B90-JNローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
62,500
取扱い終了
返品不可
48772561RH01-P16C-B90-JN-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
68,900
取扱い終了
返品不可
48772577RH01-P16C-B90-JSローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:722ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
62,550
取扱い終了
返品不可
48772595RH01-P16C-D90-JFローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:714ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
68,300
取扱い終了
返品不可
48772604RH01-P16C-D90-JNローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:714ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
68,000
取扱い終了
返品不可
48772613RH01-P16C-D90-JN-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:714ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
74,400
取扱い終了
返品不可
48772622RH01-P16C-D90-JSローター部:14+20/ハンド部:16ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)ローター部:714ローター部:ナシ/ハンド部:ナシローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
68,050
取扱い終了
返品不可
48772647RH01-P20C-B180-JSローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
67,900
取扱い終了
返品不可
48772656RH01-P20C-B180-JS-E3A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
74,300
取扱い終了
返品不可
48772665RH01-P20C-B180-JS-E3A2-ZC230A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
80,700
取扱い終了
返品不可
48772674RH01-P20C-B180-JS-E3A2-ZC253A2ローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
80,900
取扱い終了
返品不可
48772692RH01-P20C-B90-JNローター部:14+20/ハンド部:20複動形ローター部:846ローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7
67,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする