New-Era(ニューエラー)
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
40mmのロングストローク。
ダブルピストン方式により高把持力。
片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)
(開閉)40
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
16×2
25×2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48711844
HP01-16
16×2
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48711853
HP01-16-RCA2
16×2
¥
53,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48711862
HP01-16-RCM2
16×2
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48711871
HP01-25
25×2
¥
60,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48711887
HP01-25-RCA2
25×2
¥
63,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48711896
HP01-25-RCM2
25×2
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください