ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ - New-Era(ニューエラー)

超軽量薄形。
ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。
貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。
高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48764791HP08-1212×2(開閉)17
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764807HP08-12-ZE235A212×2(開閉)17
34,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764816HP08-12-ZE235B212×2(開閉)17
35,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764825HP08-12-ZE255A212×2(開閉)17
34,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764834HP08-12-ZE255B212×2(開閉)17
35,800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764843HP08-1616×2(開閉)30
30,530
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764852HP08-16-ZE235A216×2(開閉)30
36,930
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764861HP08-16-ZE235B216×2(開閉)30
37,730
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764877HP08-16-ZE255A216×2(開閉)30
37,130
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764886HP08-16-ZE255B216×2(開閉)30
38,130
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764895HP08-2020×2(開閉)35
36,680
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764904HP08-20-ZE235A220×2(開閉)35
43,080
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764913HP08-20-ZE235B220×2(開閉)35
43,880
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764922HP08-20-ZE255A220×2(開閉)35
43,280
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764931HP08-20-ZE255B220×2(開閉)35
44,280
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764947HP08-2525×2(開閉)45
41,770
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764956HP08-25-ZE235A225×2(開閉)45
48,170
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764965HP08-25-ZE235B225×2(開閉)45
48,970
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764974HP08-25-ZE255A225×2(開閉)45
48,370
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764983HP08-25-ZE255B225×2(開閉)45
49,370
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする