New-Era(ニューエラー)
回転移動形ハンド MHシリーズ
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
36
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(凍結無き事)
給油
要(タービンISO VG32相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48771895
MH-20A
閉時:8
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
48771913
MH-20C
閉時:19
開時:22
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
48771904
MH-20B
開時:22
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください