曜日別特売

回転移動形ハンド SHシリーズ

回転移動形ハンド SHシリーズ - New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズ - New-Era(ニューエラー)

小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。

ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
把持力
質量(g)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48689986CSH-16A16閉時:6105常時開単動形0.2
20,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48689995CSH-16C16閉時:8
開時:11
105複動形0.1
20,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48790271SH-12M12閉時:239常時開単動形0.35
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
48790287SH-16A16閉時:690常時開単動形0.2
14,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
48790296SH-16C16閉時:8
開時:11
90複動形0.1
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする