回転移動形ハンド VHシリーズ

回転移動形ハンド VHシリーズ - New-Era(ニューエラー)

機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。
メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。
軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。
機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。

種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
把持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48792143VH-20A20閉時:14
30,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48792152VH-20B20閉時:-
開時:18
30,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48792161VH-20C20閉時:18
開時:23
30,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48792177VH-32A32閉時:55
開時:-
24,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48792186VH-32B32閉時:-
開時:65
24,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48792195VH-32C32閉時:70
開時:80
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
48792204VH-40C40閉時:140
開時:170
54,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
48792213VH-50C50閉時:280
開時:330
60,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする