New-Era(ニューエラー)
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。
リニアガイドを採用。
耐荷重耐モーメント(高剛性)。
高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。
ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765771
HP14-10C
10
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
48765787
HP14-16C
16
¥
24,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765796
HP14-20C
20
¥
29,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765805
HP14-25C
25
¥
36,040
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください