曜日別特売

着脱式平行移動形リニアハンド HP04DLシリーズ(ロングストロークタイプ)

着脱式平行移動形リニアハンド HP04DLシリーズ(ロングストロークタイプ) - New-Era(ニューエラー)

優れたセンタリング精度
±0.07ミリ以下
リニアガイドを採用
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)
ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120内容量1個
410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48724751HP04DL-10C10(開閉)12
67,100
取扱い終了
返品不可
48724767HP04DL-10C-ES13A110(開閉)12
66,300
取扱い終了
返品不可
48724776HP04DL-10C-ES13A210(開閉)12
69,300
取扱い終了
返品不可
48724785HP04DL-10C-ES13B110(開閉)12
66,700
取扱い終了
返品不可
48724794HP04DL-10C-ES13B210(開閉)12
70,100
取扱い終了
返品不可
48724803HP04DL-10C-ES15A110(開閉)12
66,400
取扱い終了
返品不可
48724812HP04DL-10C-ES15A210(開閉)12
69,500
取扱い終了
返品不可
48724821HP04DL-10C-ES15B110(開閉)12
66,900
取扱い終了
返品不可
48724837HP04DL-10C-ES15B210(開閉)12
70,500
取扱い終了
返品不可
48724846HP04DL-10C-ES23A110(開閉)12
66,300
取扱い終了
返品不可
48724855HP04DL-10C-ES23A210(開閉)12
69,300
取扱い終了
返品不可
48724864HP04DL-10C-ES23B110(開閉)12
66,700
取扱い終了
返品不可
48724873HP04DL-10C-ES23B210(開閉)12
70,100
取扱い終了
返品不可
48724882HP04DL-10C-ES25A110(開閉)12
66,400
取扱い終了
返品不可
48724891HP04DL-10C-ES25A210(開閉)12
69,500
取扱い終了
返品不可
48724907HP04DL-10C-ES25B110(開閉)12
66,900
取扱い終了
返品不可
48724916HP04DL-10C-ES25B210(開閉)12
70,500
取扱い終了
返品不可
48724925HP04DL-10C-ESP15A110(開閉)12
66,400
取扱い終了
返品不可
48724934HP04DL-10C-ESP15A210(開閉)12
69,500
取扱い終了
返品不可
48724943HP04DL-10C-ESP15B110(開閉)12
66,900
取扱い終了
返品不可
48724952HP04DL-10C-ESP15B210(開閉)12
70,500
取扱い終了
返品不可
48724961HP04DL-10C-ESP25A110(開閉)12
66,400
取扱い終了
返品不可
48724977HP04DL-10C-ESP25A210(開閉)12
69,500
取扱い終了
返品不可
48724986HP04DL-10C-ESP25B110(開閉)12
66,900
取扱い終了
返品不可
48724995HP04DL-10C-ESP25B210(開閉)12
70,500
取扱い終了
返品不可
48725004HP04DL-10C-HAE10(開閉)12
65,100
取扱い終了
返品不可
48725013HP04DL-10C-HAE-ES13A110(開閉)12
68,100
取扱い終了
返品不可
48725022HP04DL-10C-HAE-ES13A210(開閉)12
71,100
取扱い終了
返品不可
48725031HP04DL-10C-HAE-ES13B110(開閉)12
68,500
取扱い終了
返品不可
48725047HP04DL-10C-HAE-ES13B210(開閉)12
71,900
取扱い終了
返品不可
48725056HP04DL-10C-HAE-ES15A110(開閉)12
68,200
取扱い終了
返品不可
48725065HP04DL-10C-HAE-ES15A210(開閉)12
71,300
取扱い終了
返品不可
48725074HP04DL-10C-HAE-ES15B110(開閉)12
68,700
取扱い終了
返品不可
48725083HP04DL-10C-HAE-ES15B210(開閉)12
72,300
取扱い終了
返品不可
48725092HP04DL-10C-HAE-ES23A110(開閉)12
68,100
取扱い終了
返品不可
48725101HP04DL-10C-HAE-ES23A210(開閉)12
71,100
取扱い終了
返品不可
48725117HP04DL-10C-HAE-ES23B110(開閉)12
68,500
取扱い終了
返品不可
48725126HP04DL-10C-HAE-ES23B210(開閉)12
71,900
取扱い終了
返品不可
48725135HP04DL-10C-HAE-ES25A110(開閉)12
68,200
取扱い終了
返品不可
48725144HP04DL-10C-HAE-ES25A210(開閉)12
71,300
取扱い終了
返品不可
48725153HP04DL-10C-HAE-ES25B110(開閉)12
68,700
取扱い終了
返品不可
48725162HP04DL-10C-HAE-ES25B210(開閉)12
72,300
取扱い終了
返品不可
48725171HP04DL-10C-HAE-ESP15A110(開閉)12
68,200
取扱い終了
返品不可
48725187HP04DL-10C-HAE-ESP15A210(開閉)12
71,300
取扱い終了
返品不可
48725196HP04DL-10C-HAE-ESP15B110(開閉)12
68,700
取扱い終了
返品不可
48725205HP04DL-10C-HAE-ESP15B210(開閉)12
72,300
取扱い終了
返品不可
48725214HP04DL-10C-HAE-ESP25A110(開閉)12
68,200
取扱い終了
返品不可
48725223HP04DL-10C-HAE-ESP25A210(開閉)12
71,300
取扱い終了
返品不可
48725232HP04DL-10C-HAE-ESP25B110(開閉)12
68,700
取扱い終了
返品不可
48725241HP04DL-10C-HAE-ESP25B210(開閉)12
72,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする