超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ)

超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ) - New-Era(ニューエラー)

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】
少しのスペースでも把持が可能になりました。
機械の省スペース化軽量化におすすめです。
【小さくてもリニアガイドです。】
リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。
【メカハンドタイプ:NEOM】
2種類の把持力をご用意しております。

ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3)種類ハンド作動方式常時閉単動形(開時外力駆動)使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事)シリンダー径(Φmm)6最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48771956NEOM-6-H(閉時)3.5
44,700
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48771965NEOM-6-L(閉時)1.7
44,700
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする