曜日別特売

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ - New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ - New-Era(ニューエラー)

本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。
バッファ機構:ワークを衝撃から保護。
NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。

シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48792107VC01-5-ND-1010スタンダード型
15,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48792116VC01-5-ND-2020スタンダード型
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
48792125VC02-5-ND-1010不回転精度向上型
24,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48792134VC02-5-ND-2020不回転精度向上型
26,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする