曜日別特売

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ - New-Era(ニューエラー)

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン内容量1個
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48747623HP06-12-S12×2(開閉)22
48,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48747885HP06-12-S-ZE135A212×2(開閉)22
54,400
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48747903HP06-12-S-ZE135B212×2(開閉)22
55,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48747921HP06-12-S-ZE155A212×2(開閉)22
54,600
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48747946HP06-12-S-ZE155B212×2(開閉)22
55,600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48747964HP06-12-S-ZE235A212×2(開閉)22
54,400
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48747982HP06-12-S-ZE235B212×2(開閉)22
55,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48748007HP06-12-S-ZE255A212×2(開閉)22
54,600
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48748025HP06-12-S-ZE255B212×2(開閉)22
55,600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48750904HP06-14-S14×2(開閉)22
58,320
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751166HP06-14-S-ZE135A214×2(開閉)30
64,720
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751184HP06-14-S-ZE135B214×2(開閉)30
65,520
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751202HP06-14-S-ZE155A214×2(開閉)30
64,920
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751227HP06-14-S-ZE155B214×2(開閉)30
65,920
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751245HP06-14-S-ZE235A214×2(開閉)30
64,720
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751263HP06-14-S-ZE235B214×2(開閉)30
65,520
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751281HP06-14-S-ZE255A214×2(開閉)30
64,920
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48751306HP06-14-S-ZE255B214×2(開閉)30
65,920
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754185HP06-18-S18×2(開閉)40
61,530
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754447HP06-18-S-ZE135A218×2(開閉)40
67,930
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754465HP06-18-S-ZE135B218×2(開閉)40
68,730
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754483HP06-18-S-ZE155A218×2(開閉)40
68,130
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754501HP06-18-S-ZE155B218×2(開閉)40
69,130
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754526HP06-18-S-ZE235A218×2(開閉)40
67,930
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754544HP06-18-S-ZE235B218×2(開閉)40
68,730
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754562HP06-18-S-ZE255A218×2(開閉)40
68,130
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48754587HP06-18-S-ZE255B218×2(開閉)40
69,130
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757466HP06-25-S25×2(開閉)50
89,560
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757721HP06-25-S-ZE135A225×2(開閉)50
95,960
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757746HP06-25-S-ZE135B225×2(開閉)50
96,760
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757764HP06-25-S-ZE155A225×2(開閉)50
96,160
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757782HP06-25-S-ZE155B225×2(開閉)50
97,160
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757807HP06-25-S-ZE235A225×2(開閉)50
95,960
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757825HP06-25-S-ZE235B225×2(開閉)50
96,760
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757843HP06-25-S-ZE255A225×2(開閉)50
96,160
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48757861HP06-25-S-ZE255B225×2(開閉)50
97,160
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48760747HP06-6-S6×2(開閉)12
47,080
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761002HP06-6-S-ZE135A26×2(開閉)12
53,480
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761027HP06-6-S-ZE135B26×2(開閉)12
54,280
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761045HP06-6-S-ZE155A26×2(開閉)12
53,680
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761063HP06-6-S-ZE155B26×2(開閉)12
54,680
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761081HP06-6-S-ZE235A26×2(開閉)12
53,480
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761106HP06-6-S-ZE235B26×2(開閉)12
54,280
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761124HP06-6-S-ZE255A26×2(開閉)12
53,680
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48761142HP06-6-S-ZE255B26×2(開閉)12
54,680
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764021HP06-8-S8×2(開閉)16
45,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764283HP06-8-S-ZE135A28×2(開閉)16
51,400
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764301HP06-8-S-ZE135B28×2(開閉)16
52,200
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764326HP06-8-S-ZE155A28×2(開閉)16
51,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764344HP06-8-S-ZE155B28×2(開閉)16
52,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする