曜日別特売

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ - New-Era(ニューエラー)

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン内容量1個
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48746397HP06-12JC-L12×2(開閉)50
64,130
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746652HP06-12JC-L-ZE135A212×2(開閉)50
70,530
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746677HP06-12JC-L-ZE135B212×2(開閉)50
71,330
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746695HP06-12JC-L-ZE155A212×2(開閉)50
70,730
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746713HP06-12JC-L-ZE155B212×2(開閉)50
71,730
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746731HP06-12JC-L-ZE235A212×2(開閉)50
70,530
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746756HP06-12JC-L-ZE235B212×2(開閉)50
71,330
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746774HP06-12JC-L-ZE255A212×2(開閉)50
70,730
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746792HP06-12JC-L-ZE255B212×2(開閉)50
71,730
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749671HP06-14JC-L14×2(開閉)60
65,270
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749933HP06-14JC-L-ZE135A214×2(開閉)60
71,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749951HP06-14JC-L-ZE135B214×2(開閉)60
72,470
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749976HP06-14JC-L-ZE155A214×2(開閉)60
71,870
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749994HP06-14JC-L-ZE155B214×2(開閉)60
72,870
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48750012HP06-14JC-L-ZE235A214×2(開閉)60
71,670
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48750037HP06-14JC-L-ZE235B214×2(開閉)60
72,470
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48750055HP06-14JC-L-ZE255A214×2(開閉)60
71,870
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48750073HP06-14JC-L-ZE255B214×2(開閉)60
72,870
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752952HP06-18JC-L18×2(開閉)80
68,480
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753214HP06-18JC-L-ZE135A218×2(開閉)80
74,880
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753232HP06-18JC-L-ZE135B218×2(開閉)80
75,680
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753257HP06-18JC-L-ZE155A218×2(開閉)80
75,080
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753275HP06-18JC-L-ZE155B218×2(開閉)80
76,080
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753293HP06-18JC-L-ZE235A218×2(開閉)80
74,880
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753311HP06-18JC-L-ZE235B218×2(開閉)80
75,680
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753336HP06-18JC-L-ZE255A218×2(開閉)80
75,080
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48753354HP06-18JC-L-ZE255B218×2(開閉)80
76,080
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756233HP06-25JC-L25×2(開閉100
109,140
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756495HP06-25JC-L-ZE135A225×2(開閉100
115,540
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756513HP06-25JC-L-ZE135B225×2(開閉100
116,340
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756531HP06-25JC-L-ZE155A225×2(開閉100
115,740
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756556HP06-25JC-L-ZE155B225×2(開閉100
116,740
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756574HP06-25JC-L-ZE235A225×2(開閉100
115,540
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756592HP06-25JC-L-ZE235B225×2(開閉100
116,340
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756617HP06-25JC-L-ZE255A225×2(開閉100
115,740
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756635HP06-25JC-L-ZE255B225×2(開閉100
116,740
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759514HP06-6JC-L6×2(開閉)20
75,760
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759776HP06-6JC-L-ZE135A26×2(開閉)20
82,160
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759794HP06-6JC-L-ZE135B26×2(開閉)20
82,960
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759812HP06-6JC-L-ZE155A26×2(開閉)20
82,360
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759837HP06-6JC-L-ZE155B26×2(開閉)20
83,360
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759855HP06-6JC-L-ZE235A26×2(開閉)20
82,160
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759873HP06-6JC-L-ZE235B26×2(開閉)20
82,960
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759891HP06-6JC-L-ZE255A26×2(開閉)20
82,360
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759916HP06-6JC-L-ZE255B26×2(開閉)20
83,360
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762795HP06-8JC-L8×2(開閉)34
61,480
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48763057HP06-8JC-L-ZE135A28×2(開閉)34
67,880
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48763075HP06-8JC-L-ZE135B28×2(開閉)34
68,680
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48763093HP06-8JC-L-ZE155A28×2(開閉)34
68,080
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48763111HP06-8JC-L-ZE155B28×2(開閉)34
69,080
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする