曜日別特売

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ - New-Era(ニューエラー)

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン内容量1個
全246種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
246種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48745986HP06-12JB-S12×2(開閉)22
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
48746241HP06-12JB-S-ZE135A212×2(開閉)22
56,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746266HP06-12JB-S-ZE135B212×2(開閉)22
57,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746284HP06-12JB-S-ZE155A212×2(開閉)22
56,600
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746302HP06-12JB-S-ZE155B212×2(開閉)22
57,600
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746327HP06-12JB-S-ZE235A212×2(開閉)22
56,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746345HP06-12JB-S-ZE235B212×2(開閉)22
57,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746363HP06-12JB-S-ZE255A212×2(開閉)22
56,600
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48746381HP06-12JB-S-ZE255B212×2(開閉)22
57,600
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749267HP06-14JB-S14×2(開閉)22
58,850
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749522HP06-14JB-S-ZE135A214×2(開閉)30
65,250
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749547HP06-14JB-S-ZE135B214×2(開閉)30
66,050
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749565HP06-14JB-S-ZE155A214×2(開閉)30
65,450
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749583HP06-14JB-S-ZE155B214×2(開閉)30
66,450
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749601HP06-14JB-S-ZE235A214×2(開閉)30
65,250
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749626HP06-14JB-S-ZE235B214×2(開閉)30
66,050
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749644HP06-14JB-S-ZE255A214×2(開閉)30
65,450
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48749662HP06-14JB-S-ZE255B214×2(開閉)30
66,450
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752541HP06-18JB-S18×2(開閉)40
62,060
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752803HP06-18JB-S-ZE135A218×2(開閉)40
68,460
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752821HP06-18JB-S-ZE135B218×2(開閉)40
69,260
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752846HP06-18JB-S-ZE155A218×2(開閉)40
68,660
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752864HP06-18JB-S-ZE155B218×2(開閉)40
69,660
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752882HP06-18JB-S-ZE235A218×2(開閉)40
68,460
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752907HP06-18JB-S-ZE235B218×2(開閉)40
69,260
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752925HP06-18JB-S-ZE255A218×2(開閉)40
68,660
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48752943HP06-18JB-S-ZE255B218×2(開閉)40
69,660
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48755822HP06-25JB-S25×2(開閉)50
90,100
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756084HP06-25JB-S-ZE135A225×2(開閉)50
96,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756102HP06-25JB-S-ZE135B225×2(開閉)50
97,300
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756127HP06-25JB-S-ZE155A225×2(開閉)50
96,700
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756145HP06-25JB-S-ZE155B225×2(開閉)50
97,700
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756163HP06-25JB-S-ZE235A225×2(開閉)50
96,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756181HP06-25JB-S-ZE235B225×2(開閉)50
97,300
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756206HP06-25JB-S-ZE255A225×2(開閉)50
96,700
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48756224HP06-25JB-S-ZE255B225×2(開閉)50
97,700
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759103HP06-6JB-S6×2(開閉)12
49,220
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759365HP06-6JB-S-ZE135A26×2(開閉)12
55,620
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759383HP06-6JB-S-ZE135B26×2(開閉)12
56,420
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759401HP06-6JB-S-ZE155A26×2(開閉)12
55,820
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759426HP06-6JB-S-ZE155B26×2(開閉)12
56,820
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759444HP06-6JB-S-ZE235A26×2(開閉)12
55,620
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759462HP06-6JB-S-ZE235B26×2(開閉)12
56,420
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759487HP06-6JB-S-ZE255A26×2(開閉)12
55,820
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48759505HP06-6JB-S-ZE255B26×2(開閉)12
56,820
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762384HP06-8JB-S8×2(開閉)16
47,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762646HP06-8JB-S-ZE135A28×2(開閉)16
53,400
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762664HP06-8JB-S-ZE135B28×2(開閉)16
54,200
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762682HP06-8JB-S-ZE155A28×2(開閉)16
53,600
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
48762707HP06-8JB-S-ZE155B28×2(開閉)16
54,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする