曜日別特売

薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ - New-Era(ニューエラー)

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)
調整レバーの停止位置調整
ロングストローク

種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
レバー位置調整機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48764432HP07-12JA12+16(開閉)22開方向調整
48,000
42,880
47,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764441HP07-12JA-ZE135A212+16(開閉)22開方向調整
54,400
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764457HP07-12JA-ZE135B212+16(開閉)22開方向調整
55,200
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764466HP07-12JA-ZE155A212+16(開閉)22開方向調整
54,600
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764475HP07-12JA-ZE155B212+16(開閉)22開方向調整
55,600
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764484HP07-12JA-ZE235A212+16(開閉)22開方向調整
54,400
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764493HP07-12JA-ZE235B212+16(開閉)22開方向調整
55,200
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764502HP07-12JA-ZE255A212+16(開閉)22開方向調整
54,600
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764511HP07-12JA-ZE255B212+16(開閉)22開方向調整
55,600
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764527HP07-12JB12+16(開閉)22閉方向調整
48,000
42,880
47,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764536HP07-12JB-ZE135A212+16(開閉)22閉方向調整
54,400
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764545HP07-12JB-ZE135B212+16(開閉)22閉方向調整
55,200
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764554HP07-12JB-ZE155A212+16(開閉)22閉方向調整
54,600
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764563HP07-12JB-ZE155B212+16(開閉)22閉方向調整
55,600
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764572HP07-12JB-ZE235A212+16(開閉)22閉方向調整
54,400
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764581HP07-12JB-ZE235B212+16(開閉)22閉方向調整
55,200
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764597HP07-12JB-ZE255A212+16(開閉)22閉方向調整
54,600
48,880
53,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764606HP07-12JB-ZE255B212+16(開閉)22閉方向調整
55,600
49,880
54,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764615HP07-8JA8+12(開閉)22開方向調整
45,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764624HP07-8JA-ZE135A28+12(開閉)16開方向調整
51,400
45,880
50,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764633HP07-8JA-ZE135B28+12(開閉)16開方向調整
52,200
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764642HP07-8JA-ZE155A28+12(開閉)16開方向調整
51,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764651HP07-8JA-ZE155B28+12(開閉)16開方向調整
52,600
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764667HP07-8JA-ZE235A28+12(開閉)16開方向調整
51,400
45,880
50,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764676HP07-8JA-ZE235B28+12(開閉)16開方向調整
52,200
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764685HP07-8JA-ZE255A28+12(開閉)16開方向調整
51,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764694HP07-8JA-ZE255B28+12(開閉)16開方向調整
52,600
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764703HP07-8JB8+12(開閉)16閉方向調整
45,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764712HP07-8JB-ZE135A28+12(開閉)16閉方向調整
51,400
45,880
50,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764721HP07-8JB-ZE135B28+12(開閉)16閉方向調整
52,200
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764737HP07-8JB-ZE155A28+12(開閉)16閉方向調整
51,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764746HP07-8JB-ZE155B28+12(開閉)16閉方向調整
52,600
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764755HP07-8JB-ZE235A28+12(開閉)16閉方向調整
51,400
45,880
50,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764764HP07-8JB-ZE235B28+12(開閉)16閉方向調整
52,200
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764773HP07-8JB-ZE255A28+12(開閉)16閉方向調整
51,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48764782HP07-8JB-ZE255B28+12(開閉)16閉方向調整
52,600
46,880
51,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする