曜日別特売

平行移動形メカハンド HP10シリーズ

平行移動形メカハンド HP10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

レバーが常時開及び閉。
スプリング力選択可:LMタイプ。
外部駆動で把持解除。

仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48765656HP10-10A-L弱/(開時)3.4
22,050
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765665HP10-10A-M中/(開時)4.5
22,050
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765674HP10-10B-L弱/(閉時)3.4
22,050
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765683HP10-10B-M中/(閉時)4.5
22,050
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765692HP10-16A-L弱/(開時)4.4
22,790
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765701HP10-16A-M中/(開時)6.4
22,790
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765717HP10-16B-L弱/(閉時)4.4
22,790
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765726HP10-16B-M中/(閉時)6.4
22,790
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765735HP10-20A-L弱/(開時)6.5
25,440
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765744HP10-20A-M中/(開時)8.3
25,440
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765753HP10-20B-L弱/(閉時)6.5
25,440
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765762HP10-20B-M中/(閉時)8.3
25,440
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする